物流用品 :「陳列網」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール・6インチキャスター 全長(mm)1215 材質(本体)スチール 全幅(mm)765 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
種別固定両袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。 金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。 また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番208-2485 種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 質量(kg)52 車輪径(Φmm)200 材質(本体)スチール 積載荷重(kg)500 キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)ゴム 床面高さ(mm)306 荷台寸法(幅)(mm)750 ハンドル高さ(mm)931 材質(車輪・金具)スチール 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1200 材質(荷台)スチール
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できる半開きタイプです。
種別固定片袖 材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール 材質(本体)スチール キャスター自在×2個、固定×2個 材質(キャスター)グレーゴム 外装ユニクロメッキ、全周ゴム キャスター金具スチール
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング