物流用品 :「電動ポンプ ジャッキ」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサダ製作所電動式油圧ポンプ
質量(kg)14.3 最高使用圧力(MPa)70 吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35 有効油量(L)2
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L)4.5 モーター単相100V/200V(50Hz/60Hz) 吐出圧力(MPa)70 使用作動油ISO VG32 有効油量(L)3.5 吐出量(L/min)(50/60Hz)0.4/0.48 定格電流(A)(50/60Hz)6.8/6.0
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8) トラスコ品番405-2391 寸法(mm)244×160×350 質量(kg)14 材質(本体)樹脂 設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2 JIS規格JIS9711適合 タンク油量(L)2 適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)2.2
1個
579,800 税込637,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.4
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B 電動機(kW)15
1個
2,898,000 税込3,187,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)1.5
1個
489,800 税込538,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
仕様手動切替弁 質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
質量(kg)約53 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)0.75
1個
389,800 税込428,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B
1個
1,798,000 税込1,977,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級E
1個
769,800 税込846,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級(電動機)E 電動機(kW)3.7
1個
799,800 税込879,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
質量(kg)約5 受圧面積(cm2)7.36 所要油量(mL)110 付属カップラB-6J 推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷

用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業 最高圧力(MPa)72
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72 長さ(m)2 内径(Φmm)6.3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
1個
128,800 税込141,680
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 サドルはねじ込みタイプです。ピストンロッドはメッキ付でピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
299,800 税込329,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴム除去用ダストシール付。 ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52 シリンダ外径D(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ロッド径f(Φmm)38 サドル径o(Φmm)35 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。 最低高さを極力抑えました。サドルはめ込みタイプです。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
受圧面積(cm2)21.24 シリンダ外径D(Φmm)67 シリンダ内径d(Φmm)52 カラーネジ径a(mm)M67×1.5 カラーネジの長さj(mm)33 ロッドネジ径b(mm)M33×2 ベースネジ径c(mm)2-M10×15L ロッド径f(Φmm)46 サドル径o(Φmm)40 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり、原子力発電所・トンネル工事・地下鉄工事などのPC工法、ほか多方面に採用されています。 ピストンロッドはメッキ付で押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く) テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。 許容横荷重は揚力の1/20です。
ポートネジmNPT3/8
1個
319,800 税込351,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
ポートネジmNPT3/8
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはボルト取付タイプです。底部に取付用ネジを設けています。 シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。 許容横荷重は揚力の約1/20です。
ベースネジ径c(mm)4-M12×18L ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。底部には取付用のネジを設けています。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。 シリンダー外径に取付用のねじを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。 サドルははめ込みタイプです。最低高さを極力抑えました。 天地逆転使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。
受圧面積(cm2)33.18 シリンダ外径D(Φmm)85 シリンダ内径d(Φmm)65 カラーネジ径a(mm)M85×2 カラーネジの長さj(mm)40 ロッドネジ径b(mm)M40×2 ロッドネジの長さk(mm)25 ベースネジ径c(mm)4-M10×15L ロッド径f(Φmm)56 サドル径o(Φmm)50 ポートまでの高さL(mm)22 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。 付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R) ストローク(mm)150 タイプリターンスプリング仕様 最高使用圧力(MPa)60 吐出口径G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所安全ナット付低床ジャッキ
高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
ポートネジmRc3/8 付属カップラC-6J
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064 質量(kg)8.2 設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70 入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7 適合シリンダ単動 運転音(dB)(A)76
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

JTC8P1201/4専用
全長(mm)ホース:1500 タイプ1/4インチNPTチャックタイプ
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。 付属品吐出口径Rc3/8金具 トラスコ品番201-2362 材質スチール タイプエアー式 最高使用圧力(MPa)70 空気圧力(MPa)0.45~0.9 吐出口径Rc2025/03/08 油量(mL)850 有効油量(L)0.77 適合ホースゴムホースMS-200T
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

お持ちのブラックホークにメーカーのシリンダーがつなげます。 日本規格 1/4→3/8に変換 シリンダー用
用途JTC7040C-2、JTC7001C-2、JTCRC101、JTCRC458、JTCBK506、JTCBK1016用
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

JTC8P1203/8専用
用途ブラックホークに対応 全長(mm)ホース:1500 タイプ3/8インチNPTチャックタイプ
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
仕様オイルリサーバ:有効2.1L、ISO9001認証取得工場製、内部リリーフ圧力設定:70MPa、入力エア圧力:0.2~0.7MPa トラスコ品番852-0146 材質強化プラスチック 質量(kg)11 適合シリンダ複動 作動音(dB)76
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ 吐出口径Rc3/8
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります