カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ワゴン(2)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(13)

物流用品 :「10l 袋」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニクロ アイBT(マスキングヨウ 大阪魂ユニクロ アイBT(マスキングヨウ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌日出荷
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
YAHATA ステン丸カンボルト ステンレス 八幡ねじYAHATA ステン丸カンボルト ステンレス八幡ねじ(1件のレビュー)
299税込329
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質はステンレスで錆びにくいです。 ナットが付いていて使いやすいです。
用途木材や金属に穴を開け、ボルトを固定しロープ通しや物を吊り下げる際に。
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
75税込83
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ステンレスクランプ管 AIOULE(ふじわら)ステンレスクランプ管AIOULE(ふじわら)
4,998税込5,498
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所
529税込582
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 二重リンク 水本機械製作所ステンレス 二重リンク水本機械製作所
459税込505
1袋(25個)
当日出荷から4日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス スイベルベルトアイ 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトアイ水本機械製作所
1,298税込1,428
1袋
当日出荷から4日以内出荷
回転するのでねじれを取り除きます。 片側のアイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック寸法d(mm)9寸法A(mm)7寸法D1(mm)5
業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリエステル製 オリタニ業務用 ランドリーバック 回収袋 ポリエステル製オリタニ
71,980税込79,178
1箱(50枚)
4日以内出荷
容量約120L、ワイシャツですと50枚、約10kgのものを入れることが可能です。 ドライ品の回収に便利なポリエステル製の袋です。 別売りのZ型ランドリーなどのリネンカートにご使用いただけます。
用途ホテル・旅館・クリーニング工場・リネン工場・病院・介護施設・美容院・公衆浴場などでのシーツやタオル等のリネン回収などにご使用いただけます。 横と底に取っ手が付いていますので運搬しやすくなっています。
スナップフックシャックル(ステンレス製) 水本機械製作所スナップフックシャックル(ステンレス製)水本機械製作所(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
マルチトレッドワゴン 本体のみ オリタニマルチトレッドワゴン 本体のみオリタニ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ワイド100cm総容量300Lの運搬ワゴンです。未使用時は折り畳んでスペースを有効活用できます。40cm角の回収袋を3枚利用することが出来ます。
用途ホテルや病院、介護施設などでのリネン回収やオフィスでのごみ回収、浴場でのタオルの分別など3種類まで分別し運搬することが出来ます。 袋がセットになった販売ページもございます。材質スチール製ユニクロメッキ規格本体キャスター径(Φmm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×850
二重リンク ステンレス製 TRUSCO二重リンク ステンレス製TRUSCO(18件のレビュー)
729税込802
1袋(50個)
当日出荷
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ステンレス ロングアイボルト TRUSCOステンレス ロングアイボルトTRUSCO(5件のレビュー)
419税込461
1袋(1個)
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1袋(1個)
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイストラップ TRUSCOステンレス アイストラップTRUSCO
629税込692
1袋(2個)
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面などの取り付け。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ1袋入数(個)2
丸リンク ステンレス製 TRUSCO丸リンク ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
519税込571
1袋(5個)
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
用途ロープなどの先端金具として。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品