カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(21)
絞り込み

物流用品 :「1L容器」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG50kg×1本仕様です。
質量(kg)22.5奥行(mm)610全幅(mm)970全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG20kg×1本仕様です。
質量(kg)22奥行(mm)580全幅(mm)905全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー フジ工業用ハンドカーフジ
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。
質量(kg)24奥行(mm)540全幅(mm)900全高(mm)1220タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
酸素7000L容器、プロパン20kg容器用 カミマル酸素7000L容器、プロパン20kg容器用カミマル
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
ボンベ運搬車 カミマルボンベ運搬車カミマル
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
医療用運搬車 FK1500L・303型 1本積み用 フジ医療用運搬車 FK1500L・303型 1本積み用フジ
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
小型容器1500L1本用の最もシンプルな運搬車です。
幅(mm)410質量(kg)3.5高さ(mm)1150奥行(mm)500±車輪二輪 主、125Φ+ゴム脚
医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用 フジ医療用運搬車 FK1500L型 1本積み用フジ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
小型容器1500Lを1本安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
幅(mm)330質量(kg)7高さ(mm)1030奥行(mm)860±車輪三輪 主、125Φ/副65Φストッパ付
医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用 フジ医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用フジ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。
用途炭酸30kg容器の運搬幅(mm)460質量(kg)12.5高さ(mm)1210奥行(mm)950±車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
工業用運搬車 FA四輪101型 フジ工業用運搬車 FA四輪101型フジ
309,800税込340,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。搭載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)39奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×2
工業用運搬車 FA三輪202型 フジ工業用運搬車 FA三輪202型フジ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
FA型に安定性を持たせる為、自在キャスター1個(ストッパー付)を加設した三輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。後輪部分はスライドパイプで伸縮が可能です。容器の積み下ろしが楽に行えます。積載可能容器は酸素等7000L×1本+アセチレン7kg×1本です。
質量(kg)24奥行(mm)1200(全奥行)全幅(mm)700全高(mm)1300車輪主タイヤΦ250×2、副タイヤΦ100×1
ステンレス運搬車 SUS型 1本積み用 フジステンレス運搬車 SUS型 1本積み用フジ
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素 1本積み
医療用運搬車 7000LX1本積み用 フジ医療用運搬車 7000LX1本積み用フジ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 1本積み質量(kg)12.5車輪径(Φmm)200×2個、65×2個高さ(mm)1210奥行(mm)950車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)車幅(mm)460
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本質量(kg)21車輪径(Φmm)主タイヤ250×2個、副タイヤ100×1個高さ(mm)1300奥行(mm)1200車輪キャスター車幅(mm)500
工業用運搬車 FEアセチレン兼用型 フジ工業用運搬車 FEアセチレン兼用型フジ
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本質量(kg)14車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどの多くの高圧ガス使用される継目無容器7000L×1本積。狭い小路もラクに運搬できるシンプルなハンドカーです。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本質量(kg)13車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用運搬車 FG-H型 フジ工業用運搬車 FG-H型フジ
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)39.5車輪径(Φmm)660高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)660厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1410
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
26インチサイズの大径ノーパンクタイヤを使用。長いハンドルと相まって荒れた路面での運搬もバランスよく、安定した運搬が可能です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)35車輪径(Φmm)660高さ(mm)1410奥行(mm)660車輪ノーパンク車幅(mm)900
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。 仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本幅(mm)仕切板:約230質量(kg)24車輪径(Φmm)約330高さ(mm)仕切板:約1220奥行(mm)540厚さt(mm)仕切板:1.6車輪ノーパンク車幅(mm)900車高(mm)1220
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900
工業用運搬車 フジ工業用運搬車フジ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
エアータイヤ仕様のFA-2型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約360高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪エアータイヤ車幅(mm)900
ボンベキャリー サカエボンベキャリーサカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
用途ボンベ運搬用台車としてアイボリー高さ(mm)1260キャスター250Φゴム車×2、100Φゴム車×1RoHS指令(10物質対応)対応

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

容器特集
おすすめ人気ランキング
物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら