物流用品 :「4m単管パイプ」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長さ(m)3
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-3
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)8.19
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。
ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)Φ48.6
質量(kg)2.75(1本あたり)
長さ(m)1
入数4本
1組(4本)
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。
材質鋼
厚さ(mm)1.8
規格STK700
外径(Φmm)48.6
メッキ溶融亜鉛めっき
アズワン品番64-7958-64
1組(4本)
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm)単管パイプ(外径25.4mm)
単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番65-9319-53
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
【NAC6-1275a・NTK6-1275】。
軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も簡単にできます。
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬も簡単にできます。
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。※別売り。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能です。
。
【FC4-0775・FC4-1275・FC6-1275】。
天板強度UP:天板は断面形状を見直し、より凹みに強くなりました。
コーナー金具強度UP:従来品よりさらに取付強度、本体強度ともにアップしました。
パーツごとの交換が簡単。ビス構造にしたことでパーツの交換がより簡単に。メンテナンスができるので長くお使いいただけます。
四隅にキャスターがはまる構造でスタッキングも容易。跡が付きにくいブレーキ付キャスター。
用途資材などの運搬作業
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。