カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(10)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(12)

物流用品 :「6200zz」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
50x10mm シーブ(ベアリング入) エスコ50x10mm シーブ(ベアリング入)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-11材質穴径(Φmm)10寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ)寸法C(mm)18寸法G(mm)9
シンプルスナッチ用シーブ スリーエッチシンプルスナッチ用シーブスリーエッチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)10
MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VSシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。
特性耐水性
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)ボックス滑車(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
ボックス滑車(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)ボックス滑車(ステンレス車)AIOULE(ふじわら)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
固定ブロック ヨコ型2車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型2車90mmAIOULE(ふじわら)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
質量(g)2100寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック ヨコ型1車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック ヨコ型1車90mmAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
質量(g)1220寸法L(mm)166溝幅(mm)10寸法A(mm)132寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法C(mm)94車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型1車90mmAIOULE(ふじわら)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
質量(g)1450溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)53寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)83
固定ブロック タテ型2車90mm AIOULE(ふじわら)固定ブロック タテ型2車90mmAIOULE(ふじわら)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
質量(g)2300溝幅(mm)10寸法A(mm)60寸法D(mm)17寸法E(mm)43寸法B(mm)94寸法C(mm)3寸法G(mm)73寸法K(mm)Φ11車幅(mm)15H(mm)103
固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら)固定ブロックBT型(MCナイロン車)AIOULE(ふじわら)
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。
材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック(タテ型1車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型1車)スリーエッチ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス種類滑車使用ロープ径(mm)~Φ10車幅(mm)15
固定ブロック(タテ型2車) スリーエッチ固定ブロック(タテ型2車)スリーエッチ
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス種類滑車
UWB型 MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)UWB型 MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
4,290税込4,719
1個
18日以内出荷
適合金具サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。
UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
6,798税込7,478
1個
18日以内出荷
適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
18日以内出荷
適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ
UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ] ウカイ(岐阜産研工業)UWBS型 MCナイロン車輪[スリムタイプ]ウカイ(岐阜産研工業)
3,998税込4,398
1個
18日以内出荷から34日以内出荷
適合金具UWBS-75~UWBS-150、UWBS-200 Φ20:J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ/UWBS-250:J、K、JB

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品