カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン(1)
- キャスター(6)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(3)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(29)
- ジャッキ(1)
- 仮設機材(1)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
ブランド
物流用品 :「EA53」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

スチールチェーン (ユニクロメッキ)
エスコ(6件のレビュー)¥5,780税込¥6,3581個当日出荷線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
3.0mm シンブル(ステンレス製)
エスコ¥50税込¥551個当日出荷エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3![キーリング[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126107-170327-02.jpg)
キーリング[ステンレス製]
エスコ¥425税込¥4681パック(10個)当日出荷キーなどを通しやすい形状になっています。通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがありません。ポケットの中で手探りする際も安心です。仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)
エスコ¥185税込¥2041セット(2本)当日出荷エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個当日出荷取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
0.37ton/ M6 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥305税込¥3361個翌日出荷エスコ品番EA638FA-53材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)24ねじ径M6使用荷重(t)0.375寸法B(mm)12寸法D1(mm)5.6寸法D2(mm)5.6
5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
マルチクランプ(自在)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷Φ48.6mm用 2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。 手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。 日本製仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:130×150×85mm●重量:1.1kg
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
8mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)
エスコ¥7,140税込¥7,8541本翌日出荷材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)1.3長さ(m)2.0全長(m)2.0破断荷重(t)4.7ロープ径(Φmm)8
497x349mm/200mm 低床作業台(縦横連結式)
エスコ¥28,900税込¥31,7901台翌日出荷材質アルミニウム合金設置寸法・奥行(mm)349設置寸法・幅(mm)497最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
正面付片手すり(EA903BM-4A用)
エスコ¥53,000税込¥58,3001個翌日出荷左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-53材質アルミ合金質量(kg)6.4
8x 90mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷エスコ品番EA638FH-53寸法d(mm)8寸法a(mm)22寸法l(mm)90寸法b(mm)20
0.37ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷エスコ品番EA638GJ-53材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)45ねじ径M6使用荷重(t)0.375寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12
ワイヤースリング
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。エスコ品番EA981WK-53質量(kg)2.6長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)
エスコ¥9,150税込¥10,0651個翌日出荷線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)150全長(m)10線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
M10 ターンバックル(フォーク&フォーク/ステンレス製)
エスコ¥4,870税込¥5,3571個翌日出荷耐食・耐久性に優れたステンレス製仕様最小値(mm):188材質SUS316寸法(mm)A:8、D:11破断荷重(kN)26
130mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥4,680税込¥5,1481個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-53質量(kg)1.7材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)36穴径(Φmm)11全高(mm)177耐荷重(kg)250ベアリング有りストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
160mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
エスコ¥28,500税込¥31,3501個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン全高(mm)195耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-25~70
ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷ローラーベアリング。材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![キーリング[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50126107-170327-02.jpg)














































![2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品] 2輪プレート台車 ノーパンク KAISER[物流用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79840637-240711-02.jpg)