カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(3)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(1)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(15)
        • ジャッキ(1)
        • 仮設機材(1)

物流用品 :「EA53」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプ エスコ

    油圧ポンプ

    エスコ
    ¥112,500税込¥123,750
    1個
    翌日出荷
    付属品ホース(2m)エスコ品番EA539AA寸法(mm)580×140×160質量(kg)9.6設定圧力(MPa)高圧:68、低圧:2
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥5,780税込¥6,358
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • 3.0mm シンブル(ステンレス製) エスコ

    3.0mm シンブル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥50税込¥55
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638KA-53材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類シンブル寸法L(mm)18.3寸法D(mm)9.7適合ロープ径(Φmm)3
  • キーリング[ステンレス製] エスコ

    キーリング[ステンレス製]

    エスコ
    ¥425税込¥468
    1パック(10個)
    当日出荷
    キーなどを通しやすい形状になっています。通常のキーリングのように爪で開いたりする必要がありません。先端部分を丸めてあるので指をひっかけて傷つけることがありません。ポケットの中で手探りする際も安心です。
    仕様Q型リングエスコ品番EA638DM-53材質ステンレス(SUS304)形状Q型リング、【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.2表面処理研磨
  • 3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ) エスコ

    3.0mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    当日出荷
    取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    エスコ品番EA980SD-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)15全長(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)15表面処理ユニクロメッキチェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)32.5×9
  • 25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    ¥1,530税込¥1,683
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-53ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色青
  • 49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本) エスコ

    49mm ナットねじ付ヒートン(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA951DS-53材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)13種類ボルト・スクリュー使用荷重(kg)13表面処理化学研磨仕上ねじ長さL(mm)23幅C(mm)22全長B(mm)59ねじ径TM4線径A(Φmm)3.5
  • 0.37ton/ M6 シャックル(ステンレス製) エスコ

    0.37ton/ M6 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥295税込¥325
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638F-53材質ステンレスねじ径M6使用荷重(t)0.375
  • 4本吊り金具付スリング エスコ

    4本吊り金具付スリング

    エスコ
    ¥79,500税込¥87,450
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スリング:ナイロン、フック・リング:鉄鋳物
  • 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-53材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160ストッパー回転ストッパー
  • M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ) エスコ

    M12 x 22mm アイボルト(スチール製三価クロムメッキ)

    エスコ
    ¥410税込¥451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-53材質スチールねじ径(mm)M12表面処理三価クロムメッキ
  • 5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) エスコ

    5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

    エスコ
    ¥7,270税込¥7,997
    1個
    翌日出荷
    スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。
    エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
  • 5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ

    5/ 7mmx30m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SN-53
  • 2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け) エスコ

    2.0tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981VB-53タイプ1本懸け
  • 正面付片手すり(EA903BM-4A用) エスコ

    正面付片手すり(EA903BM-4A用)

    エスコ
    ¥53,000税込¥58,300
    1個
    翌日出荷
    左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
    適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能)エスコ品番EA903BM-53材質アルミ合金質量(kg)6.4
  • 8x 90mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ

    8x 90mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FH-53寸法d(mm)8寸法a(mm)22寸法l(mm)90寸法b(mm)20
  • 0.37ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.37ton ロングシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥385税込¥424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638GJ-53材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)45ねじ径M6使用荷重(t)0.375寸法D(mm)5.6寸法B(mm)12
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    ¥4,230税込¥4,653
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-53質量(kg)2.6長さ(m)2全長(m)2破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
  • 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    ¥9,150税込¥10,065
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)150全長(m)10線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
  • 130mm キャスター(固定金具付) エスコ

    130mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    ¥4,680税込¥5,148
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PN-53質量(kg)1.7材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)36穴径(Φmm)11全高(mm)177耐荷重(kg)250ベアリング有りストッパーなし耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール
  • ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール) エスコ

    ポリウレタンタイヤ(プラスチックホイール)

    エスコ
    ¥8,640税込¥9,504
    1個
    翌日出荷
    ローラーベアリング。
    材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:プラスチック寸法(mm)車輪径×幅:260×85耐荷重(kg)150模様タイヤ:ジグザグ
  • (重荷重用)単管用水平調整金具(L型) エスコ

    (重荷重用)単管用水平調整金具(L型)

    エスコ
    ¥7,380税込¥8,118
    1個
    翌日出荷
    材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)質量(g)2330引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)耐荷重(t)2取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)六角レンチ(mm)締付工具:8

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品