カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • キャスター(23)
        • ジャッキ(22)

物流用品 :「TF-100」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパーなし
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3335材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)61.2取付高H(mm)128軸長L(mm)60許容荷重(daN)60パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35Pキャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 ユーエイキャスターゴムパイプ差込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-3321材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)28取付高(mm)128ねじピッチ(mm)61.2対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)128軸径d(Φmm)22偏心E(mm)31軸長L(mm)60許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)100関連資料(0.05MB)
自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ゴム車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。材質(車輪)ゴム仕様パイプ差し込み式型式パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上クロムメッキ仕上げ対辺(mm)21許容荷重(daN[kgf])50[51.0]軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
パイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付 ユーエイキャスターパイプ差し込み式キャスター”ETFシリーズ”(ナイロンホイールウレタン車)自在ストッパー付ユーエイキャスター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車幅が広いため、グレーチングに入りにくくなっています。
用途厨房機器やワゴンなどで用として。仕様パイプ差し込み式材質(本体)スチールタイプ自在式(ストッパー付)金具仕上クロムメッキ仕上げ軸長L(mm)60パイプ径d(Φmm)35
自在キャスター ウレタンストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ウレタンストッパー付ユーエイキャスター
809税込890特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
自在キャスター ナイロン ストッパー付 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ストッパー付ユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ストッパー回転ストッパー付
ETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式 ユーエイキャスターETF型自在車(ダブルベアリング)・ゴムパイプ差し込み式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
969税込1,066
1個
10日以内出荷
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35関連資料(0.05MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35関連資料(0.05MB)キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
自在キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター自在キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
自在キャスター ナイロン ETF型 ユーエイキャスター自在キャスター ナイロン ETF型ユーエイキャスター
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロン車仕様差し込み式(ゴムパイプ仕様)、ダブルベアリング荷重種別軽荷重車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,698税込1,868
1個
12日以内出荷
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター ユーエイキャスターキャスターユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
特殊仕様キャスター ナンシン特殊仕様キャスターナンシン
12,980税込14,278
1個
30日以内出荷
タイプ自在ストッパーなし
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
アルミニウムジャッキ 大阪ジャッキ製作所アルミニウムジャッキ大阪ジャッキ製作所
73,980税込81,378
1台
当日出荷
ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。
用途工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に。付属品ハンドル
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷から14日以内出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ大阪ジャッキ製作所
459,800税込505,780
1個
翌日出荷
手動ジャッキジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持ができます。鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い、また耐久性に優れています。ウォームギヤタイプになっています。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)用重量物の位置決め用橋梁工事用造船工事及び補修土木及び建築工事用重量物の支持用仕様揚力(tf):100付属品ハンドル棒(L):Φ32×1500ストローク(mm)105タイプ低揚程揚力(kN)1000最低高さ(mm)310ヘッド径B(Φmm)127ベース径C(Φmm)235操作トルク(N・m)1000
EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EL形低身ジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプカップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
薄形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所薄形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
229,800税込252,780
1個
翌日出荷
複動H(油圧戻り)タイプZシリーズ200MPaピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
359,800税込395,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ 大阪ジャッキ製作所JFN形安全ナット付低床形油圧ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取り替えに使用できます。荷重保持のため、安全ナットが付いています。吊環なし。
ストローク(mm)30タイプ単動S(スプリング戻り)タイプ揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1ナット外径(Φmm)【安全ナット】w:205所要油量(mL)約430寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)175シリンダ内径d(Φmm)135推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所爪付パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
単動タイプ狭小なすき間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。重量物から離れていて作業ができるので安全です。ポートネジ径はNPT3/8です。圧力計付のポンプをご使用ください。
付属カップラJ:B-6G
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
コンパクトジャッキ 中空ピストン Simsonコンパクトジャッキ 中空ピストンSimson
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
中空ピストンで、ボルトやパーツの引き抜き、ケーブルロープの引っ張り作業も可能です。 縦、横、斜めなどどの角度でも能力を発揮します。 ハンドルは360°どの角度からでも操作できます。 製品は密閉されているので水中でも使用できます。 非常にコンパクトなジャッキで狭い場所でも持ち運んで作業できます。
仕様防水付属品ハンドル材質本体:スチール、アルミニウム、ピストン:高合金鋼内径(Φmm)(中空ピストン)16.5本体寸法(mm)265ヘッド径(Φmm)40
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品