カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(47)

物流用品 :「U溝」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプコンクリート二次製品用クランプイーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
使いやすさと軽量化を追求してシンプルに進化した内つりクランプです。良く使う使用サイズに絞り、調整無しで使えます。自動着脱装置付で、効率よく作業ができます。
用途道路側溝U字溝の内つり上げ・運搬・積み下ろし・敷設作業寸法(mm)A:218/B:356~515/C:456/D:400質量(kg)16.6最大使用荷重(kg)600適合部材U字溝・落蓋式道路用側溝内幅(mm)使用可能:220~300
U字溝用つりクランプ イーグルクランプU字溝用つりクランプイーグルクランプ
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
つり荷重による自動締付機構・グリップ力はつり荷重に比例高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム使用引き起こし作業可能スプリング式ロック装置付
用途コンクリート二次製品等のつり上げ、運搬、引き起こし作業、敷設、施工作業使用荷重(kg)最小/最大:25/250適合部材歩車道境界ブロック、道路用側溝、組立水路、用排水路、井側、芝台、柵板
CU-X型 三木ネツレンCU-X型三木ネツレン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
左右のアームを上げ、下げするだけで溝フタを強くつかんで運搬することができます。
トラスコ品番158-0628質量(kg)7寸法L(mm)615寸法H(mm)505
CU-P型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-P型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
コンクリート製U字溝などを、垂直方向からl~2台挿入取付けて吊上げるクランプです。
トラスコ品番158-2173質量(kg)8寸法L(mm)410寸法H(mm)565
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
CU-H型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から6日以内出荷
ネツレンU字溝吊クランプは、安全性を最重点に軽量で耐久性があり、手軽に作業ができます。
寸法H(mm)335
CU-B型 角柱吊クランプ 三木ネツレンCU-B型 角柱吊クランプ三木ネツレン
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
コンクリートや石材の角柱物材を1~2台で吊上げるクランプです。 取付け、取外し時に操作が楽にできるよう開放ロック機構を備えています。 (パット付無傷)
トラスコ品番158-3728質量(kg)22寸法L(mm)828寸法H(mm)541
ブロックバイス FF サンキョウ・トレーディングブロックバイス FFサンキョウ・トレーディング
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
内吊ジャスト300オート サンキョウ・トレーディング内吊ジャスト300オートサンキョウ・トレーディング
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
溝長(mm)2000以内(U字溝)適合サイズ(mm)呼径:JIS240・250・300(300A迄)、深さ:300(max)自重(kg)10(セーフティーホルダー1本付)定格容量(kg)500
40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)エスコ
39,200税込43,120
1セット(2個)
当日出荷
エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ エスコ50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
連結部品セット(AMC用) スーパーツール連結部品セット(AMC用)スーパーツール
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
U字溝吊りクランプ(パッド式) スーパーツールU字溝吊りクランプ(パッド式)スーパーツール
38,980税込42,878
1台
当日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
U字溝吊りクランプ スーパーツールU字溝吊りクランプスーパーツール
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
トラスコ品番453-0021質量(kg)26
U字溝吊クランプ パット式 スーパーツールU字溝吊クランプ パット式スーパーツール(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
吊クランプ PW型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ PW型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
95,980税込105,578
1組(2台)
翌々日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
吊クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)吊クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。 鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。 鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。 機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
クランプ UC型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)クランプ UC型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
用途U字溝やL型ブロックの吊り上げに
可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ可変側溝用内つりクランプ EUIV型イーグルクランプ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60) イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプU字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
91,980税込101,178
1個
当日出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業質量(kg)15寸法L(mm)16寸法H(mm)105使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000寸法F(mm)290寸法D(mm)110寸法E(mm)350~480寸法B(mm)325~375寸法C(mm)110寸法I(mm)54Φ寸法J(mm)120寸法G(mm)125寸法K(mm)72適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業質量(kg)13寸法H(mm)12使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法F(mm)280寸法D(mm)118寸法E(mm)370~435寸法B(mm)305寸法C(mm)187寸法I(mm)60Φ寸法G(mm)78適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
U字溝吊クランプオート内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプオート内張型(パッド式)スーパーツール
169,800税込186,780
1台
当日出荷
完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。トラスコ品番451-4815材質一般構造用圧延鋼材質量(kg)27寸法L(mm)560寸法H(mm)731~973基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330寸法D(mm)75寸法H2(mm)198
CU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型(80) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6340質量(kg)2.2寸法L(mm)167寸法H(mm)318使用荷重(kg)250寸法D(mm)50寸法H2(mm)85
CU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-H型(60) 250KG U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トラスコ品番448-6331
コンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式) スーパーツールコンクリート二次製品敷設用クランプ(キャパ調整式)スーパーツール(3件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼仕上紫色焼付塗装
U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツールU字溝吊クランプ内張型(パッド式)スーパーツール
78,980税込86,878
1台
当日出荷
JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
U字溝吊クランプ カム式 スーパーツールU字溝吊クランプ カム式スーパーツール(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)76
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
質量(kg)10
U字溝竪吊クランプ ハンドタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ ハンドタイプ三木ネツレン
21,980税込24,178
1台
当日出荷
U字溝・フリュームなどコンクリート製品の専用吊クランプです。 機械吊りも出来るハンドタイプ。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに 手作業による位置決め、微調整に質量(kg)2.2寸法H(mm)147寸法B(mm)190
U字溝吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)U字溝吊りクランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
64,980税込71,478
1組(2台)
当日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。 本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。 クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。 取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。トラスコ品番107-1998質量(kg)12寸法L(mm)458寸法H(mm)125
コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプコンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)イーグルクランプ(2件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
ALCパネル水平吊クランプ スーパーツールALCパネル水平吊クランプスーパーツール
74,980税込82,478
1個
6日以内出荷
床パネル、U字溝ふたの運搬・敷設が1人作業でカンタンワークの幅に合せて、ハンドル操作によるクランプ範囲調整式ねじ式締付ロックでワークをガッチリクランプし、安全確実
用途ALC床パネルの吊上げ・敷設質量(kg)18容量(t)0.2
U字溝竪吊クランプ マシンタイプ 三木ネツレンU字溝竪吊クランプ マシンタイプ三木ネツレン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
機械吊り専用のマシンタイプ。 ハンドタイプと共通した竪吊りのほか、引き起こしや横吊りにも使用できます。
用途U字溝・フリュームなどの施工現場で トラックの積み下ろしに クレーン等による布設工事に 手作業による位置決め、微調整に

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流保管用品特集
おすすめ人気ランキング
物流用品