物流用品 :「UN缶」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場。
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)136
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
キャスターナイロン車(4輪自在ストッパー付2個)
均等荷重(kg)30
床面高さ(mm)108
荷台寸法(高さ)(mm)108
荷台寸法(幅)(mm)262
ブレーキ種類ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.18MB)
荷台寸法(奥行)(mm)262
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)245×245(290Φ)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。