カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター(47)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(1)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(108)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
物流用品 :「cb100」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m
KITO(キトー)¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
アルミ製手動チェーンブロック
HIDAX¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷超軽量。・定格荷重1.0tでも6.7kgという超軽量の為、持ち運びや設置が簡単です。圧倒的操作性。・ハンドチェーンカバーが360°回転することで、どの方向からでも操作可能! 。・作業者が本体のどの位置にいても、スムーズに操作ができ、作業効率が大幅に向上します。 。・狭所・高所でも使いやすい 360°自在にチェーンが動かせるため、壁際・狭いスペースでも操作しやすいです。・作業姿勢の自由度UP 立ち位置に左右されず、無理な姿勢を避けられるため疲労軽減・安全性向上につながります。 。・危険な位置での操作を回避 操作位置を選べることで、吊り荷の真下など危険な場所に入らずに作業が可能です。安心・安全機能。・軽量だから安全性が心配!というお声にも備え、過負荷防止機能を標準装備!。*一定荷重以上を超えた操作を行おうとした際、それ以上荷を持ち上げることができません。*0.25tと0.5tは定格荷重の1.8倍の負荷をかけた時、1tは1.6倍の負荷をかけた時に過負荷防止機能が動作します。・上下のフックには、外れ止めでしっかりと固定された鍛造製ラッチで安全性を向上させます。・金属製と特殊素材でつくられたブレーキ板構造を採用しました。ブレーキ板の割れや粉砕を防ぎます。ハンドチェーン(m)2.5ロードチェーン(m)2.5
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷コーナーに簡単に取り付け可能です。用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。形状自在式(ストッパー付)取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
チェーンブロック
スリーエッチ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ホームセンター向けに開発されたローコストモデルです用途荷物の吊り上げに。トラスコ品番128-0711材質/仕上スチールアズワン品番64-5128-42ハンドチェーン(m)5ロードチェーン(m)6
413S・自在車(UMCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から15日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用できます。仕様ストッパー付形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から9日以内出荷形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥5,398~税込¥5,938~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40
組立式歩廊架台 連結金具
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷マルチステップをL形・T形に連結する金具です。 マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。 長手方向にも連結できます。材質スーパーダイマ幅(mm)277.5
キャスター用車輪(SMCB型) MCナイロン車輪
カツヤマキカイ¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷から10日以内出荷耐熱、耐寒、耐油、耐薬品などの環境で使用可能 走行抵抗も小さいが凹凸路面では使用不可材質(車輪)ナイロン特性耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
キャスター 420YS・413YS
ハンマーキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキ取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ステンレス313S・自在車ストッパー付(UMCナイロン車・B入)
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
400SR 固定車(UMCナイロン(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から8日以内出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状固定式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス315S・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から10日以内出荷取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
419F0Sキャスター
ハンマーキャスター¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
413F0S 方向規制キャスター(自在車S)
ハンマーキャスター¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷から7日以内出荷形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 420F0S
ハンマーキャスター¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から7日以内出荷金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
差込み式 420SK・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)33金具仕上ユニクロメッキ車輪No.499S-MCB100旋回半径(mm)86ストッパーなし偏芯E(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
400S 自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷形状旋回式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレス 320SA・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
313SA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から9日以内出荷形状自在車S材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420SA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
ハンマーキャスター¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレス 320SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
420SR 固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)
ハンマーキャスター¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷から9日以内出荷取付高が同じ旋回式420S・413Sと併用出来ます。形状固定式材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら