「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~500(1)
ハンダゴテ温度計として世界初3つの機能を搭載。
計測結果をSDカードに保存する記録機能。
計測結果からOK/NGを表示する合否判定機能。
ICタグを使ってハンダゴテを管理するハンダゴテ識別機能。
計測結果はSDカードにCSV形式で保存、ハンダゴテの個体番号とOK/NGを同時に記録。
これまで手書きしていた温度記録や作業者任せになっていた合否の判断をすべて保存できる上、ICタグによりコテにID(個体番号)を付けることで複数のハンダゴテの管理が可能。
標準付属のICタグ(5枚)で5台のハンダゴテを管理。H-769-1 ICタグ(5枚入)を追加いただくことで最大99台のハンダゴテを管理できます。
測定範囲(℃)0~500
質量(g)430
電源単3電池(R6)×4(付属)
センサーH-768
分解能1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×155×66
電池寿命(時間)約75
サンプルレート(回/s)1.25
確度±(1%rdg+1dgt)
『はんだ用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- こて先温度計
- はんだこてテスター
- はんだ用測定器アクセサリ
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。