絞り込み
ブランド
  • 光洋化学(1)
  • リンテック21(1)
テープ幅(mm)
  • 100
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 25(8)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 48(12)
  • 50(8)
  • 75(2)
  • 120(1)
  • 600(2)
テープ長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 20(1)
基材
  • ポリエステル(1)
特長
  • 強力(1)
強力
用途
  • 用途補修用(1)
補修用
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトクロス グレー 光洋化学ダクトクロス グレー光洋化学(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(18巻)
当日出荷から3日以内出荷
強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8m リンテック21床の傷みを防ぐテープ 10cm×1.8mリンテック21
449税込494
1個
5日以内出荷
貼ってはがせる、床の傷みを防ぐテープです!掃出し窓のサッシの手前に貼って、結露水から床の腐食を防ぐテープです。UVカット効果もあるので、カーテンの内側の日焼けも防いでくれます。貼っても目立たない半透明タイプです。フローリングに貼ってお使いください。暑さには強いですが、10℃以下の場合は接着しない場合があります。必ず15℃以上の室温で貼り付けてください。貼れる床面:フローリング 畳、カーペットなど織物には貼れません。
材質ポリエステル、アクリル系樹脂、裏紙幅(mm)100半透明長さ(m)1.8耐熱温度(℃)80アズワン品番64-9105-97

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ