絞り込み
ブランド
  • コクゴ(1)
  • 日本バルカー(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 6.2(3)
  • 8(7)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(27)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 25(8)
  • 25.4(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 48(12)
  • 50(8)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 600(2)
特長
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
基材
  • フッ素樹脂(1)
フッ素樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
6.2(3)
8(7)
13(27)
25(8)
40(4)
48(12)
50(8)
75(2)
100(2)
600(2)
テープ幅(mm)をもっと見る
テープシール (JIS規格品) 日本バルカーテープシール (JIS規格品)日本バルカー
19,980税込21,978
1箱(12巻)
当日出荷から7日以内出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
PTFEシールテープ コクゴPTFEシールテープコクゴ
2,498税込2,748
1巻(10m)
当日出荷
未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
長さ(m)10

補修・シーリングテープ』には他にこんなカテゴリがあります

シールテープ