丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番217-2780
質量(g)380
引張強度17N/10mm
連続使用温度(℃)90
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
特性耐候性
粘着タイプ高粘着
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。
用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。
仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要
トラスコ品番441-7097
材質基材:ブチルゴム
幅(mm)38
厚さ(mm)3.2
色ブラック
質量(g)200
長さ(m)1.5
連続使用温度(℃)80
主な用途電気絶縁用
補修・シーリングテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。