「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(6)
60(1)
80(1)
100(1)
120(1)
290(1)
440(1)
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)40
粘着力(N/25mm)11.5
使用場所屋内外兼用
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。
仕様非粘着
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.1
質量(g)420
取付方式テープ
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)50
こんなお得な商品も!

布テープ トラ柄
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)50幅×25m
文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY
取付方式テープ
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
日本緑十字社品番262131
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
しっかり貼れて、さらにはがした後もきれいです。
これまでの区域標示用テープと異なりはがした後、のり跡が残りません。
用途屋内用。
室内の区域表示。
案内路表示、危険表示。
色イエロー×ブラック
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要
引張強度152.5N/10mm
粘着力1.3N/25mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
表面にポリエステル加工を施しているので、摩耗に強くなっています。
用途屋内用。
室内床の区域表示。
案内路表示、危険表示。
仕様切断にはカッターが必要
引張強度147N/10mm
粘着力19.1N/25mm
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。