トラテープ :「注意喚起表示」の検索結果

トラテープとは警戒用テープ、ポリスラインとも呼ばれ、危険な場所であることを示すために用いられます。黄色と黒色の縞模様のため、この名がついてます。黄黒の配色以外にも赤・緑・青を使用したテープもあり、色に意味を持たせて使い分けます。一般的なタイプのほか反射テープや蛍光テープ、マジックテープなどの種類があり、用途や目的に応じて選ぶことが可能。のり付き・のりなしもあります。素材は塩化ビニールやポリエチレン、ポリオレフィン、布テープなどがあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
30(1)
45(2)
50(2)
60(2)
80(1)
90(1)
100(1)
120(1)
240(1)
480(1)
注意喚起と衝突対策を同時におこなえます。 クッション材が内蔵されているので万が一の衝突の際もやわらげます。
用途屋内用。 危険表示。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)3 イエロー×ブラック 基材発泡ポリエチレン テープ長さ(m)3 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)70 引張強度(N/10mm)3
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布テープ トラ柄 モノタロウ 動画あり
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。 布基材なので手で切ることができます。 厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。 使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として 黄×黒 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.3 粘着力(N/25mm)8.0 基材 伸度(%)7 粘着剤合成ゴム系 トラ 引張強度(N/25mm)136.5 保持力(mm/15分)0.2 巻戻し力(N/25mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.4MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1巻
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用です。 防水・耐候性があります。
用途注意喚起・危険表示として 材質PET 厚さ(mm)0.16 黒/黄 長さ(m)33
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

キラックス虎ビニールテープ
エコ商品
ビニールテープに黄色と黒のストライプ印刷をした粘着テープです。注意喚起をしたい場所に貼るだけで簡単に危険表示が可能です。斜め縞、ストライプ幅:20mm。
用途工場や工事現場、立入禁止箇所の危険表示に。 仕様斜め縞 厚さ(mm)0.2 黄/黒(トラ柄)斜めストライプ 長さ(m)10 基材ポリ塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)0.97 引張強度(N/10mm)33.8 伸長率(%)201 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)