絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • Rectorseal(1)
  • JAPPY(1)
  • マスプロ電工(1)
テープ幅(mm)
  • 19(3)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • .2(1)
用途
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
テープ長さ(m)
  • 2
  • 0.3(2)
  • 1(7)
  • 3(14)
  • 3.65(4)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 9(3)
  • 10(86)
  • 10.9(3)
  • 10.97(2)
  • 15(3)
  • 18(9)
  • 20(115)
  • 25(11)
  • 30(17)
  • 33(3)
  • 50(7)
  • 66(3)
  • 100(5)
基材
  • ゴム系(2)
  • 塩ビ(1)
ゴム系・塩ビ
粘着剤
  • ゴム系(1)
ゴム系
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
自己融着テープ ニトムズ自己融着テープニトムズ(7件のレビュー)
329税込362特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。 ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
ビニルテープ JAPPYビニルテープJAPPY
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷から翌日出荷
電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です 豊富なカラーラインナップで使用箇所・用途により使い分けが可能 電線のジョイント部分および端末の絶縁に最適です
絶縁耐力25kV/mm以上
自己融着テープ 武蔵ホルト自己融着テープ武蔵ホルト
669税込736
1個
4日以内出荷
粘着剤を使用せず、テープ同士がくっつき合う特殊なテープです。車内配線などの絶縁に最適です。
自己融着テープ マスプロ電工自己融着テープマスプロ電工
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
コネクターの防水処理に使用します。
仕様自己融着テープ(2m)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
ビニールテープ