絞り込み
ブランド
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TRUSCO(1)
テープ幅(mm)
  • 48
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 12.7(2)
  • 13(3)
  • 15(7)
  • 18(3)
  • 19(132)
  • 20(18)
  • 25(63)
  • 25.4(11)
  • 30(5)
  • 38(20)
  • 40(5)
  • 50(69)
  • 50.8(4)
  • 75(7)
  • 100(11)
  • 102(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.16(1)
  • 0.225(1)
  • 0.31(1)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 22.8(1)
  • 25(1)
  • 50(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • 紙系(1)
ポリエステル・紙系
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(1)
グリーン・グレー・ブルー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青 3M(スリーエム)ダクトテープ 8979 48mmX22.9m 青3M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
基材がカールしにくい上に、柔軟性に富んでいる為、凹凸面にもしっかり貼れます。 ポリエチレンコーティングの基材のため、防水性能に優れています。 手で簡単にカットすることができます。 屋外半年養生でも糊残りせず、耐候性に優れます。
用途建設、船舶、配管分野でのダクトテープ用途に。 絶縁体のテーピング及びスプライス用途に。 各所の補強、防湿、シーリングに。 応急メンテナンス、結束、包装に。仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番250-1795材質基材:クロス(ポリエチレンコーティング)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.31ブルー長さ(m)22.8伸び(%)21粘着力(N/10mm)6.1引張強度(N/10mm)64.3
いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブ オカモト[安全靴・作業靴]いろいろ使えるOKテープ 48×10 オリーブオカモト[安全靴・作業靴]
489税込538
1巻
当日出荷
耐水性に優れたポリエステル製の基材を使用しています。 手切れ性が良く、作業性に優れています。 油性インクで文字が書け、重ね貼りもできます。 特殊配合の粘着剤により、粘着剤が強く、糊残りも抑えられます。
用途荷造り・結束・仮固定・シート固定に、収納ケース名札付、シート類及び他製品の破損や破れ補修、旅行・アウトドア・ヒビ割れ補修・水モレ補修・破損固定仕様粘着力4.56N/10mmトラスコ品番818-6580質量(g)175引張強度46N/10mm
ビニールテープ