絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
テープ幅(mm)
  • 25(4)
  • 25.4(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.51
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.1(8)
  • 0.13(8)
  • 0.15(6)
  • 0.17(3)
  • 0.18(18)
  • 0.2(92)
  • 0.22(3)
  • 0.23(4)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(40)
  • 0.76(11)
  • 1(13)
  • 1.1(7)
  • 2(5)
テープ長さ(m)
  • 3.65(4)
特長
  • 絶縁(4)
絶縁
基材
  • ゴム系(5)
ゴム系
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・ブラック・ホワイト・レッド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(クリアー)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-1材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ホワイト)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-7材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
自己融着絶縁テープ エスコ自己融着絶縁テープエスコ
1,840税込2,024
1巻
翌日出荷
配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に。耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。
用途配管等の補修・応急処置材質シリコンゴム厚さ(mm)0.51イエロー使用温度範囲(℃)-60~200耐圧(MPa)0.8寸法(幅W×長さL)(mm)25.4×3.65引張強度(MPa)6.55耐電圧(V)8000
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(ブラック)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA944RG-6材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド) エスコ25.4mmx 3.65m 自己融着絶縁テープ(レッド)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944RG-2材質シリコーンゴム耐電圧8000V耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)特性自己融着絶縁
ビニールテープ