絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • セルパック(1)
テープ幅(mm)
  • 19(1)
  • 38(1)
テープ厚さ(mm)
  • 3.2
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.1(8)
  • 0.13(8)
  • 0.15(6)
  • 0.17(3)
  • 0.18(18)
  • 0.2(92)
  • 0.22(3)
  • 0.23(4)
  • 0.25(5)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(40)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(13)
  • 1.1(7)
  • 2(5)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 6.1(1)
特長
  • 防水(1)
防水
基材
  • ゴム系(2)
ゴム系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
グレー・ブラック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.64自己融着防水テープ セルパックNo.64自己融着防水テープセルパック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
自己融着性耐老化性に優れる高い柔軟性、耐久性、耐オゾン性、誘電特性寒冷地対応(30~80℃)
材質ブチルゴム系幅(mm)38厚さ(mm)3.2長さ(m)1.5耐電圧【破壊】16kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】1.5適合温度(℃)30~80吸水率(%)0.001
19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰) エスコ19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)エスコ
6,240税込6,864
1個
翌日出荷
水漏れ等を防ぎます。
エスコ品番EA944MT-66材質ブチル特性防水
ビニールテープ