絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(3)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色黒×黄(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
特長
  • 手で切れる(1)
用途
  • 用途表示・安全用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.22(3)
  • 0.5(1)
0.22・0.5
テープ長さ(m)
  • 25(4)
  • 46(1)
25・46
基材
  • 布系
  • OPP(3)
  • その他(8)
  • アクリル系(1)
  • アルミ箔(5)
  • オレフィン系(40)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(7)
  • ナイロン(2)
  • プラスチック(1)
  • ポリウレタン(1)
  • ポリエステル(26)
  • ポリエチレン(13)
  • ポリプロピレン(2)
  • 塩ビ(48)
  • 紙系(1)
ブランド
  • ユニット(3)
  • セキスイ(1)
  • つくし工房(1)
ユニット・セキスイ・つくし工房
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(3)
100(3)
150(1)
布ラインテープ (屋内床貼付用) つくし工房布ラインテープ (屋内床貼付用)つくし工房(1件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途屋内床貼付用。荷造り用の包装用にも。主な用途表示・安全用
積水 仮ラインテープ ジスラインテープ セキスイ積水 仮ラインテープ ジスラインテープセキスイ
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。 プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。 表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。 使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。 0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ厚さ(mm)0.5長さ(m)46使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
布ラインテープ ユニット布ラインテープユニット
2,898税込3,188
1巻ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
手で切れるカラー布テープです。仮設の区画表示線や、梱包用等に最適です。
用途工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープとして。仕様粘着剤天然ゴム系、セパレーター台紙なし質量(g)700粘着力(N/25mm)11.2
布ラインテープ ユニット布ラインテープユニット
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
手で切れるカラー布テープです。
用途工場、一般事業所等でのライン表示や梱包用テープに。仮設の区画表示線や、梱包用等に。材質レーヨン幅(mm)100厚さ(mm)0.22長さ(m)25粘着力(N/25mm)11.2
布ラインテープ 白 50×25m ユニット布ラインテープ 白 50×25mユニット
1,498税込1,648
1巻
翌日出荷
トラスコ品番202-2581質量(g)350タイプ粘着性あり、セパレーターなし、強粘着性タイプ

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

ラインテープ