透明すべり止めテープ(屋内用)カメレオングリップ
浴室・浴槽にも使える耐水性に優れた透明のすべり止めテープです。
透明のため下地の色や模様を損ないません。
手になじみやすく素足にも優しいソフトタイプです。
- 用途
- 浴室・浴槽、階段、キッチン周り、ペットシーツ、マット類、本棚・収納棚など屋内用。
- 色
- 透明
- テープ幅(mm)
- 40
- 基材
- PET
- テープ厚さ(mm)
- 0.7
- 耐熱温度(℃)
- 130
- 材質(表面)
- 特殊合成ゴム
- 接着剤
- アクリル系接着剤
注意
※取付面の水分や油、汚れ等を拭き取り、乾燥させてご使用ください。※角を丸くカットする事で剥がれにくくなります。
安全保護テープ の新着商品
カテゴリ
















