絞り込み
ブランド
  • ユニット(4)
  • TRUSCO(1)
テープ幅(mm)
  • 50(4)
  • 90(1)
  • 100(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(5)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
用途
  • 用途表示・安全用(5)
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 300(1)
10・20・50・300
テープ厚さ(mm)
  • 0.12
  • 0.05(4)
  • 0.1(9)
  • 0.13(6)
  • 0.14(3)
  • 0.142(3)
  • 0.146(3)
  • 0.15(10)
  • 0.16(34)
  • 0.165(3)
  • 0.17(4)
  • 0.175(2)
  • 0.19(3)
  • 0.2(13)
  • 0.21(4)
  • 0.3(3)
  • 0.91(7)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 1.6(5)
基材
  • オレフィン系(5)
オレフィン系
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(5)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・黒×黄
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCOラインテープ ゴミゼロタイプTRUSCO
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
ユニフィット矢印テープ ユニットユニフィット矢印テープユニット
1,698税込1,868特価
1組(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)90厚さ(mm)0.12質量(g)20長さ(m)300主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ(黄)50×20M ユニットユニフィットテープ(黄)50×20Mユニット
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌々日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットテープ ユニットユニフィットテープユニット
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から4日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.12主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
ユニフィットコーナーテープ ユニットユニフィットコーナーテープユニット
1,798税込1,978
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可セット内容本体テープ5枚入材質基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12質量(g)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

ラインテープ