絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • TRUSCO(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 50(4)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(2)
用途
  • 用途表示・安全用(3)
表示・安全用
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.05(4)
  • 0.1(9)
  • 0.12(5)
  • 0.13(6)
  • 0.14(3)
  • 0.142(3)
  • 0.146(3)
  • 0.15(10)
  • 0.16(34)
  • 0.165(3)
  • 0.175(2)
  • 0.19(3)
  • 0.2(13)
  • 0.21(4)
  • 0.3(3)
  • 0.91(7)
  • 1.2(6)
  • 1.5(6)
  • 1.6(5)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(2)
10・20・50
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(1)
オレフィン系・ポリエチレン・塩ビ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラインテープとは工場や店舗など屋内の作業現場において目印として貼ったり、標示ラインを提示するためのテープのことです。半硬質ビニルフィルムなど耐久性の高い素材で作られたラインテープは赤や青などカラフルなものが多く、標示の色分けにも最適。中には暗所でも見やすいよう蓄光タイプもあります。また手切れ性に優れたタイプはハサミを使わずに切り貼りできるので便利です。芯管にプラスチックを採用したタイプなど粉塵が出ないクリーンルーム用もあり、作業の用途によって豊富なアイテムから選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(2)
50(4)
75(2)
100(2)
150(1)
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス(26件のレビュー)
629税込692
1巻ほか
当日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
室内用 ラインテープ A型 ニトムズ室内用 ラインテープ A型ニトムズ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ
4,998税込5,498特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO強粘着高耐久ラインテープTRUSCO
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)20引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

ラインテープ