絞り込み
ブランド
  • 寺岡製作所(1)
テープ幅(mm)
  • 10(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.012
  • 0.025(7)
  • 0.03(1)
  • 0.035(2)
  • 0.04(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(9)
  • 0.053(1)
  • 0.055(4)
  • 0.06(2)
  • 0.062(1)
  • 0.063(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(6)
  • 0.066(2)
  • 0.07(4)
  • 0.08(10)
  • 0.125(2)
  • 0.145(2)
粘着剤
  • シリコーン系(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • ポリイミド(1)
ポリイミド
テープ長さ(m)
  • 20(1)
20
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
カプトン粘着テープ NO.650S 寺岡製作所カプトン粘着テープ NO.650S寺岡製作所(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ポリイミド粘着テープ