リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(92)
アルミ・スチール(28)
スチール(150)
スチール・スチール(9)
ステンレス(62)
ステンレス・スチール
ステンレス・ステンレス(23)
樹脂(53)
銅・銅(7)
黄銅(13)
材質をもっと見る
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:スティール(炭素鋼)
タイプ丸頭
ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト
材質フランジ:ステンレス(SUS305)シャフト:スチール(炭素鋼)
摘要紙箱入
ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。
トラスコ品番146-7551
材質ステンレス/スチール、リベットボディ:ステンレス(SUS305相当)、マンドレル:スチール
リベット径(Φmm)3.2
下穴径(Φmm)3.3
リベット長さ(mm)10.8
板厚(mm)【かしめ】1.6~3.2
引張強度(N)【参考】3000
RoHS指令(10物質対応)対応
せん断強度(N)2500
フランジ径(Φmm)6.4
1箱(1000本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。
リベット・鋲 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。