リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
アルミ(92)
アルミ・スチール(28)
スチール(149)
スチール・スチール(9)
ステンレス(62)
ステンレス・スチール(7)
ステンレス・ステンレス(23)
樹脂
銅・銅(7)
黄銅(13)
材質をもっと見る
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)15
適合穴径(Φmm)7
ファイルやボックス、製本などの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
色白
頭径(Φmm)10
適合穴径(Φmm)5
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
穴径(Φmm)7
フランジ外径(Φmm)15
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質46ナイロン
色黒
熱変形温度(℃)190(1.80Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルを取付ける樹脂製リベットです。取付板厚の選択範囲が広く、取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質PA
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質PA
部品名称グロメット、ピン
表面処理黒色
操作方法取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質POM、PBT
部品名称グロメット、ピン
表面処理黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドワークで使用できます。作業性の良さは類似品の追随を許しません。外観部品としては最適。プラスチックの弾性機能を最大限に発揮するので、緩み・脱落の事故が発生しません。
材質ナイロン
フレームとコーナーを取付け後に電動ドリル等で下穴をあけ、ゴムハンマー等で打ち込んで固定してください。(プラスチック対応ドリル推奨)。固定の際は凹打込みピンにプラダンを挟み凸打込みピンをはめ込みます。
材質PP
入数(個)20
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5
材質PP
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)5
1パック(50個)
¥459
税込¥505
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
色青
シャーシ裏側より、ワンタッチで固定できるスペーサーです。
シャーシ裏側への突出量が少ない省スペースタイプです。
材質ナイロン66
色白
適合板厚(mm)(P.C.B)1.6、(シャーシ)0.5~1.0
寸法D(Φmm)5
寸法P.C.D.(mm)Φ4
RoHS指令(10物質対応)対応
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。
金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。
家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2
色ブラック
穴径(Φmm)3.3
寸法D(mm)3.2
寸法B(mm)1.4
寸法C(mm)6.4
板厚(mm)1.0~3.5
寸法A1(mm)2.1
寸法A2(mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
押すだけでロックができ、ドライバーで回して取り外しが簡単にできます。
部品が欠落することなく、繰り返し脱着することが可能なので、メンテナンスパネルの開閉部や保護ケースの締結などに最適な製品です。
また樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
アミューズメント機器(パチンコ・パチスロ)・ラック・配電盤・分電盤など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋や扉をゆっくりと閉めることができるため、指をはさむ危険性のある箇所で使用することにより安全性を担保できます。
また、製品の高級感を演出することもできます。
自動車・AV機器・OA機器・プリンターなど幅広い分野で使用できます。
仕様【トルク】120±15
材質PC UL94V2・POM UL94HB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
高摩擦、無移行の高機能ゴム足です。
取付けはピンを押すだけ。
ドライバーで簡単に取り外すことができます。
AV機器・計測機器、各種筐体などに使用されています。
材質TPV UL94HB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定ができます。
46 ナイロン製のため、耐熱を要する場所に使用できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製ですので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2
色タン
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部を押すだけで脚部が開き、ワンタッチで固定できます。
家電機器・OA機器・AV機器・自動車など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。
樹脂製です。
ので絶縁を要する場所に金属ネジの代わりとしてご使用いただくことも可能です。
材質PA6 UL94V2
RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い貼る手間も剥がれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けにプラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。
仕様引抜強度(kgf):15
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)推奨相手:10±0.2(穴径)/4(厚さ)
高さ(mm)4
穴径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ径(Φmm)15
1
2
次へ
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。