リベット・鋲 :「厨房機器」の検索結果
リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
関連キーワード
商品豆知識
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
仕様エコボックス入
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
トラスコ品番372-5308
質量(kg)0.98
リベット径(Φmm)6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)9.5
下穴径(Φmm)6.5~6.6
リベット長さ(mm)18.9
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
引張荷重(N)10500
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
剪断荷重(N)8500
フランジ径D(Φmm)12.5
1箱(100本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。
材質(フランジ)(リベット本体)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS305)
釘 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。