リベット・鋲 :「下穴用」の検索結果

リベット・鋲とは、締結する双方に設けた貫通穴に通して、片側を潰したり、膨らませたりして塑性変形させ抜け止めとして機能させて締め付けるための部品です。JIS規格で標準的な寸法が決められていますが、特殊な寸法のリベットも市販されています。締結する部分の強度に合わせて、サイズとリベットの材質を選択しましょう。リベット締結には、リベッターと言う専用工具を使用。手動のハンドリベッターから、電動・エアー駆動など各種のリベッターを使って作業を行ってください。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ・スチール(1)
ステンレス・ステンレス(2)
本品はハンドナッターにセットして使用します。
1パック(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス
1パック(30本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側作業で強力な結束が可能です。厨房等さびやすい場所に最適な、オールステンレスです。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質オールステンレス リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5 引張強度(kg)600 剪断強度(kg)460
1パック(15本)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1パック(70本)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面がブラックに焼き付け塗装で着色されています。オーディオなど黒い母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 ブラック 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの300本入りです。
用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)4 ねじ下穴サイズ(mm)4.1~4.2 引張強度(kg)210 剪断強度(kg)150 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(300本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの200本入りです。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール リベット径(Φmm)4.8 ねじ下穴サイズ(mm)4.9~5.0 引張強度(kg)300 剪断強度(kg)200
1パック(200本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
用途部材と母材の締結。 リベット径(Φmm)3.2 ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4 引張強度(kg)140 剪断強度(kg)90 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(400本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面がホワイトに焼き付け塗装で着色されています。ホワイトサッシなど白いの母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール ホワイト
1パック(30本)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がブロンズに焼き付け塗装で着色されています。ブロンズサッシなど茶色の母材に最適です。ハンドリベッターでのカシメ作業にご使用ください。
用途部材と母材の締結。 ブロンズ 材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1パック(30本)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『釘』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング