「材質」から絞り込む
アルミ・スチール(1)
ステンレス(1)
ステンレス・ステンレス(1)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)ステンレス(SUS305)
材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)鉄
ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
トラスコ品番549-7150
材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレス
リベット径(Φmm)2.4
下穴径(Φmm)2.5
リベット長さ(mm)5.5
引張荷重(N)1370
RoHS指令(10物質対応)対応
剪断荷重(N)1230
かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2
フランジ径(Φmm)4.8
1パック(65本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
リベット・鋲 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。