絞り込み
シール長さ(mm)
- 460
- 3(2)
- 10(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(37)
- 205(2)
- 210(2)
- 213(1)
- 215(1)
- 220(1)
- 245(1)
- 290(1)
- 300(48)
- 315(2)
- 350(6)
- 400(8)
- 450(19)
- 500(2)
- 600(17)
- シール長さ(mm)をもっと見る
シール幅(mm)
- 5(1)
- 10(1)
ブランド
- 富士インパルス(1)
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。

インパルスシーラー 電動・卓上型・加熱温度コントロール脱気シーラー V-610/V-460シリーズ
富士インパルス¥599,800~税込¥659,780~1個61日以内出荷・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。真空度(kPa)-1~-100駆動方式ソレノイド式タイマー【脱気】0.1~99.9秒加熱時間0.0~2.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度設定値脱気方法ノズル式加熱温度(℃)60~250