絞り込み
シール長さ(mm)
  • 6(1)
  • 205(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
シール幅(mm)
  • 3
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 1.6(7)
  • 2(28)
  • 2.4(2)
  • 2.5(6)
  • 2.6(2)
  • 2.8(5)
  • 5(47)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(44)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 230(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • クリエイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上シーラー 白 SURE(石崎電機製作所)

    卓上シーラー 白

    SURE(石崎電機製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
    セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個電源100Vシール幅(mm)3機能溶着適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
  • ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
    トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンプシーラー SURE(石崎電機製作所)

    スタンプシーラー

    SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
    仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
  • ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚トラスコ品番805-2463全長(mm)270質量(g)約180(電源コード除く)電源(V)AC100定格消費電力(W)30加熱方式ヒートタイプ接着部の温度(℃)約210ヘラ幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波シール機 超音波ホッチキス クリエイト

    超音波シール機 超音波ホッチキス

    クリエイト
    53,980税込59,378
    1台
    15日以内出荷
    ホチキス感覚でフードパックのシール作業に大変便利です。 本体のわずか巾70mmで置き場に困りません!
    寸法(mm)本体 70×220×65、ハンドピース 32×125×49シール長さ(mm)6シール幅(mm)3
袋用シーラー