曜日別特売

オーバンド サンリオ缶

オーバンド サンリオ缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド サンリオ缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド サンリオ缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド サンリオ缶 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

サンリオキャラクターズをモチーフにしたオーバンド缶です。輪ゴムはキャラクターをイメージしたカラーを採用し、ユーザー様からのお声に応えて従来品より幅を太めにしました。

幅(mm)
1.5
厚さ(mm)
1.1
番手
#16×1.5
折径(mm)
60
内径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(20箱)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GGS-040-MM 0278902202789022GGS-040-MMクリア・ピンク(2色ミックス)マイメロ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
GGS-040-K2 0278903102789031GGS-040-K2クリア・レッド・イエロー(3色ミックス)キティ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
GGS-040-KU 0278904002789040GGS-040-KUブラック・パープル(2色ミックス)クロミ
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
GGS-040-CN 0278904902789049GGS-040-CNクリア・ライトブルー(2色ミックス)シナモン
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする