シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが20cmで小さなものに最適。 押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.5 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 適合厚さ(mm)0.01~0.6 収納時寸法(cm)32×6.5×15
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V 機能溶着 適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
85,980 税込94,578
欠品中