絞り込み
シール長さ(mm)
  • 10(1)
  • 200(4)
  • 245(1)
  • 300(7)
  • 350(2)
  • 400(1)
  • 600(1)
シール幅(mm)
  • 5
  • 0.5(1)
  • 1.6(6)
  • 2(17)
  • 2.5(6)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 230(1)
  • 250(1)
ブランド
  • 富士インパルス(5)
  • ナビス(アズワン)(4)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • HAKKO(白光)(2)
  • エスコ(1)
  • アスパル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から翌日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
PE袋用発熱式ポイントシーラー 富士インパルスPE袋用発熱式ポイントシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25電源(V)AC100 50/60Hz 13W本体寸法(mm)205×100×26電源コード(m)3.0 2Pタイプヒーターセラミックヒーターシール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)アズワン品番6-9820-01発熱温度(℃)約130
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱RoHS指令(10物質対応)対応
FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター 富士インパルスFR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター富士インパルス
7,798税込8,578
1箱(10本)
当日出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
卓上シーラー FV801-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV801-01HAKKO(白光)(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラーSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
ファンシーラー ナビス(アズワン)ファンシーラーナビス(アズワン)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300 ナビス(アズワン)ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300ナビス(アズワン)
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×470×280消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-02適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-0887セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質ステンレス質量(kg)7.7電源(V)100消費電力(W)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150シール長さ(mm)245シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
卓上シーラー FV803-01 HAKKO(白光)卓上シーラー FV803-01HAKKO(白光)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
●厚手の袋に対応滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番356-5041セット内容本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本質量(kg)約4.3(除コード)電源(V)AC100消費電力(W)500対応材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×400×250シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着適合厚さ(mm)0.4
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400 ナビス(アズワン)ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×400ナビス(アズワン)
56,900税込62,590
1個
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5.5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×570×285消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)400シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-03適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
Z-201用ヒーター線(5mm) アスパルZ-201用ヒーター線(5mm)アスパル
2,398税込2,638
1セット(5本)
3日以内出荷
卓上シーラーZ-201用 5mm幅のヒーター線(熱線)です。
シール幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
OPLシリーズ 富士インパルスOPLシリーズ富士インパルス
369,800税込406,780
1台
22日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
シール長さ(mm)600
AC100V/800W シーラー エスコAC100V/800W シーラーエスコ
97,600税込107,360
1個
翌日出荷
ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350取扱説明書(1.26MB)
卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-200S シール長×幅(200×5)溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
トラスコ品番824-6618質量(kg)3.8シール長さ(mm)200シール幅(mm)5機能溶着
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200 ナビス(アズワン)ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×200ナビス(アズワン)
1個
取扱停止中
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)4電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×380×265消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)200シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-01適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
袋用シーラー