卓上シーラー FV801-01HAKKO(白光)(1件のレビュー)当日出荷
厚手の袋がシール溶着できます。
簡単な操作で美しくシールができます。
シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。
ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適
アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに付属品溶着用ヒーター×1本溶断用ヒーター×2本PTFEテープ×2枚絶縁シート×2枚トラスコ品番324-2803質量(kg)約8(除コード)周波数(Hz)50/60消費電力(W)800外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着電源(AC V)100アズワン品番6-646-03適合厚さ(mm)ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5)商品タイプ本体
FV803-01用 パーツセットHAKKO(白光)3日以内出荷
トラスコ品番849-7471セット内容ヒーター×2本、絶縁シート×2枚、PTFEシート×1巻、粘着テープ×2枚、圧着パッド×1枚適合本体シーラー(HAKKO FV-803)
紙ひもアイネット税込¥296~¥269~