袋用シーラー :「ガゼット袋 寸法」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
トラスコ品番859-0886
セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂
質量(kg)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)10
機能溶着
接着部の温度(℃)250
適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。