袋用シーラー :「医療用 電源」の検索結果
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-3904
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質本体ケース:ステンレス
質量(kg)8.3
電源(V)100
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-0887
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質ステンレス
質量(kg)7.7
電源(V)100
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150
シール長さ(mm)245
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。