袋用シーラー :「穴用」の検索結果
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
関連キーワード
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-300-10/Fi-300/FIK-300
アズワン品番67-8108-70
構成部品フレーム、レバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-2/Fi-400Y-5/FI-400YC-10/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダン
アズワン品番67-8109-21
構成部品フレーム、レバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-600-5/FIK-600-2/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン
アズワン品番67-8108-85
構成部品フレーム、レバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-200-10
アズワン品番62-9102-45
構成部品フレーム、レバー
1個
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-450-10(200V)/FA-450-5
アズワン品番67-8108-39
構成部品フレーム、レバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応Fi-200-10/FIK-200-10
アズワン品番67-8109-01
構成部品消耗部品
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FIK-450-10(200V)/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-10(200V)/FR-450-2 SB/FR-450-5 SB/FIK-450-2/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5
アズワン品番67-8108-58
構成部品フレーム、レバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-300-10/FA-300
アズワン品番67-8108-30
構成部品フレーム、レバー
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
アズワン品番67-8108-17
構成部品フレーム、レバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5C
アズワン品番67-8109-22
構成部品フレーム、レバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
アズワン品番67-8108-09
構成部品フレーム、レバー
1個
¥9,998
税込¥10,998
31日以内出荷
上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。
対応FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-600-5
アズワン品番67-8108-48
構成部品フレーム、レバー
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
FI-600Y-5C/10C(カットヒーター)専用の上部シールバー。※ご注意。シリコンゴム金具取付用の穴がなくなりました。シリコンゴム金具に通して使用する旧タイプのシリコンゴムは使用できません。中間カット仕様5C10C用
対応FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)
アズワン品番67-8109-39
構成部品フレーム、レバー
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
理想的な加熱で高精度シーリング。
薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。
初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。
5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)285×570×360H
シール幅(mm)20
スピーディーさを併せ持っています。
インパルスシーラーの特長である電源スイッチをオンにすれば予熱なく、すぐにシールができるという特長はそのままに、ベルトシーラーの最大の特長、強みであるスピーディーさを併せ持っています。
シール工程での無駄をはぶくオンパルを標準搭載し、シール過熱効率を向上させています。
シールスピード(最速7M/分):インパルスシーラーのメリットとベルトシーラーのメリット双方を備え、よりスピーディーな作業で美しいシールを行っていただくことが可能です。
シールスピードは、2~7M/分の範囲で調整することが可能です・
プリンター装着可能。オプションにて専用プリンターを取り付けることが可能です。専用プリンターは2列印字、1列印字が可能です。
5mm、10mmと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。
20mm幅のシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。
品番SE-SBTA132-20W
1台
¥539,000
税込¥592,900
22日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。