長尺シーラー 2.8×600mmアズワン当日出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚質量(kg)5.8消費電力(W)780電源AC100(50/60Hz)本体寸法(mm)100×800×230シール長さ(mm)600シール幅(mm)2.8シール能力(mm)0.4以下アズワン品番7-3399-01
らくらく卓上シーラーアズワン当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4