ロープ、ヒモ :「8mm」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性があり野外用途に最適です。
用途シートやテントの固定、結束、農園作業等に
1巻
3,520 税込3,872
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造三つ打ち
1巻
5,930 税込6,523
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シートやテントの固定や結束に。 よじれにくく、切り口がほつれにくいです。
1巻
6,810 税込7,491
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。 船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
1個
特価
20,300 税込22,330
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-81 引張強度(kN)7.36
1個
12,400 税込13,640
当日出荷

1巻
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×10m●引張強度:1.17kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:太●金剛打ち(12打ち) アズワン品番65-9268-94
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

3本撚り、溶着タイプ
仕様●径:Φ8.0mm●長さ:50m●色:白●入数:1巻●材質:ポリプロピレン●1巻外寸(mm):Φ220×70 アズワン品番65-9269-45
1巻
990 税込1,089
翌日出荷

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-82 引張強度(kN)7.36
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造金剛打ち
1巻
7,430 税込8,173
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用 エスコ品番EA628TK-83 引張強度(kN)7.36
1個
40,500 税込44,550
翌日出荷

。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル アズワン品番65-9268-84
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA628HB-8 引張強度(kN)9.18 直径(Φmm)×長さ(m)8×200
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

エスコ品番EA628HA-8 引張強度(kN)9.18 直径(Φmm)×長さ(m)8×200
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×620 引張強度(kN)11.0 アズワン品番64-7902-80
1巻
14,900 税込16,390
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1本
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ8mm×5m●引張強度:3.23kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち アズワン品番65-9268-90
1本
760 税込836
翌日出荷

仕様2間用 材質アクリル100% 質量(g)約100 ロープ径(Φmm)8 ロープ長さ(m)5
1本(1本)
800 税込880
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ18×11.5×13.2(H)●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8●板厚(mm):2~2.2●外形寸法:30mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-01
1箱(100個)
8,300 税込9,130
翌日出荷