結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました
大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します
水分や光を受けても抗菌効果を維持します
抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施
耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2)
耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射
試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定
試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認
大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み
抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548
アズワン品番67-4861-64
1袋(50本)
¥649
税込¥714
13日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。