ロープ、ヒモ :「タイ 留め具」の検索結果
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備えています。電線ケーブルの固定や結束用。
仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):520●最大結束径(mm):152●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1954
アズワン品番67-2374-76
1袋(100本)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備
仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):838●最大結束径(mm):254●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1957
アズワン品番67-2374-77
1袋(100本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。