HellermannTyton 空圧張力調整ツール。丈夫な金属製ハウジングです。幅 4.8 mm までのケーブルタイ用です。安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現張力を無段階で調整可能高い適用速度。信頼性が高く、メンテナンスが少ないMK3PNSP2 空圧結束工具は、高いバンドリング性能における独自の再現性を特長としています。切断端は自動的にタイを排出します。通常の作業では、省略されたケーブルタイセクションを取り外す作業が中断されます。この空圧張力工具を使用すれば、自動車産業の生産工程で高い信頼性を発揮できます。空気圧式引っ張り工具 丈夫な金属製ハウジングです 幅 48 mm までのケーブルタイ用です 安定した張力及び自動的なフラッシュ切断を実現
仕様●タイプ:交換用ブレード●コード番号:215-9093
アズワン品番65-7432-68
1袋(5個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。