ロープ、ヒモ :「タイマウント」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー アズワン品番65-9538-22
1袋(100本)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー アズワン品番65-9538-21
1袋(100本)
1,588 税込1,747
6日以内出荷

ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8546 アズワン品番65-7478-94
1袋(100個)
14,980 税込16,478
欠品中

金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点 金属検出可能な材質 磁気装置及
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT30●入数:100 アズワン品番65-7363-11
1袋(100個)
19,980 税込21,978
欠品中

ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様●色:黒●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8568 アズワン品番65-7478-99
1袋(100個)
19,980 税込21,978
欠品中

ねじ固定式 Q シリーズケーブルタイマウント
仕様●色:ナチュラル●長さ:21mm●幅:9.5 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTQM5●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8559 アズワン品番65-7478-82
1袋(100個)
18,980 税込20,878
欠品中

LKM ケーブルタイ・マウント。ねじ固定式マウント ケーブルを横向きに設置可能 幅広いケーブルタイサイズで使用できます
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.6mm●長さ:27mm●幅:12 mm●固定穴径:6mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:500●コード番号:705-6340 アズワン品番65-7365-42
1袋(500個)
18,980 税込20,878
欠品中

金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業製薬産業
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100 アズワン品番65-7438-18
1袋(100個)
21,980 税込24,178
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイマウントの高性能接着剤は、黒色ポリアミド製です。高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:25mm●長さ:31mm●幅:25 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1473 アズワン品番65-7453-86
1袋(100個)
69,980 税込76,978
欠品中

HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:4.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1465 アズワン品番65-7449-68
1袋(100個)
5,698 税込6,268
欠品中

HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463 アズワン品番65-7453-79
1袋(100個)
3,698 税込4,068
欠品中

HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さは 21.8 mm、幅は 15.8 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.9mm●長さ:21.8mm●幅:15.5 mm●固定穴径:4.6mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7392-49
1袋(10000個)
999,800 税込1,099,780
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 32 mm、幅は 25 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7353 アズワン品番65-7456-34
1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton CL8 シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。固定穴径は 6.5 mm、ストラップ幅は 8 mm、長さは 27.3 mm、幅は 12.5 mm です。CL シリーズのねじ固定取り付け具です。この固定取り付け台は、取り付
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:27.3mm●幅:12.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CL●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:231-9867 アズワン品番65-7453-73
1袋(100個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8530 アズワン品番65-7478-80
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ty シリーズの自己接着式 / ねじ固定ケーブルタイマウントです。すばやく簡単に固定できる頑丈な固定ベースが必要な場合は、粘着式クリップが最適です。制御キャビネット / 通信機器 / 家庭用機器など、穴 / ねじ / ナット及びボルトを使用することが難しい場合又は望まし
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:32mm●幅:25 mm●固定穴径:3.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:191-7347 アズワン品番65-7456-15
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中

LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7406-03
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:419-4418 アズワン品番65-7454-98
1袋(100個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

未組み立て: 内側ギザ歯T50Rケーブルタイ x 50、フレキシブルスクエアFMB4APT-Iマウントベース x 50。HellermanTyton Flextackキット。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽
仕様●長さ:200mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド 6.6●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:FlexTack●コンテンツ:T50Rケーブルタイ x 50、FMB4APT-Iマウント x 50 アズワン品番65-7440-12
1箱(50個)
29,980 税込32,978
欠品中

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタ
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRケーブルタイマウント。M4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)。特長と利点。曲線的なデザインで確実に支持できます 。ボルトとねじで簡単に取り付けられます 。優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です 。さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365 アズワン品番65-7471-13
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

。HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0338 アズワン品番65-7466-38
1袋(100個)
42,980 税込47,278
7日以内出荷

HellermannTyton FlexTackケーブルタイマウント。HellermannTytonのFlexTackマウントは、凹凸のある低エネルギー面や、ドリル穴を開けられない場合に最適な革新的な固定ソリューションです。このケーブルタイマウントは、設計の自由度を拡大し、均一なストレス分散と軽量化をもたらします。特長と利点。凹凸面用のフレキシブルマウント 均一なアクリル系接着剤を使用するFMBマウント 設計自由度の拡大 均一なストレス分散と軽量化 高結合強度と優れた温度耐性 PP、PE、塗装 / ニス塗り面など低エネルギー面向けの革新的な固定ソリューション つまんで簡単に剥がせる保護ホイル 耐熱性: 最高+105℃ ハロゲンフリー RoHS対応(2022年10月現在) ELV準拠指令条項4 (2)。用途。FlexTackマウントは、幅広い屋内及び屋外の塗装 / ニス塗り、プラスチック、又は金属面への固定に最適です。主な用途は、自動車、電気設備、オフショア、鉄道、造船、航空宇宙、医療、風力発電、農業などの産業向けです。
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:FlexTack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:126-0337 アズワン品番65-7435-84
1袋(100個)
39,980 税込43,978
93日以内出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6342 アズワン品番65-7420-90
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6351 アズワン品番65-7418-42
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8552 アズワン品番65-7478-78
1袋(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8524 アズワン品番65-7478-95
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8515 アズワン品番65-7478-85
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton KR シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。取り付け穴の直径は 6.5 mm、ストラップの幅は 8 mm、長さは 25 mm、幅は 14 mm です。このケーブルは、非常に重いケーブル束を保持できるように特別に設計されています。このケーブルは強度が十分に高く、8.3 mm 幅までのさまざまなケーブルを安全かつ効率的に固定できます。特長と利点ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:14.5 mm●固定穴径:6.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4371 アズワン品番65-7466-11
1袋(100個)
7,498 税込8,248
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 4 mm、長さは 20 mm、幅は 14 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備えており、最小限のスペースで作業する用途に適しています。特長と利点オプションでねじで固定可能 標準のケーブルタイと併用することで、在庫を削減できます 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 大径ケーブルを支持できる凹型設計用途通信機器 スイッチギアと制御キャビネット 電気設備 自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:14 mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:190-3360 アズワン品番65-7363-20
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

。HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton ケーブルタイマウントは、非常に重いケーブル束をこのケーブルタイ取り付けは、高強度ポリアミド 6.6 ( PA66MP+ )素材で製造されています。このテープは十分に強く、幅 8.3 mm までのさまざまなケーブルに安全かつ効率的に固定できます。特長と利点青色で Visual 検出が容易 ケーブルサポートを追加できるカーブデザイン 特に振動の多い場所で優れたセキュリティを確保 食品製品周辺で食品汚染のリスクを大幅に低減 磁気および X 線検出が可能 ネジやボルトを使って簡単に取り付けられます 特定の用途に合わせてストリップの寸法をすばやく変更できます 食品工場の品質プロセスをサポートする 金属全体の分散により、小さな「切抜き」部品でも接触検出が可能です用途農業 電気ネットワーク 食品業界 製薬業界 通信ネットワーク
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MCKR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:172-1038 アズワン品番65-7471-43
1袋(100個)
50,980 税込56,078
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm アズワン品番65-7370-78
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-13
1袋(200個)
24,980 税込27,478
欠品中

HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定マウントより自由なルーティングが可能であるとともに、腐食のリスクが低減されています。工具を使用せずに取り付けるのに最適で、ケーブルを交換する必要がある場合に再利用することができます。さまざまな用途でのプロセス最適化を実現します。自然色( NA ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント: 100 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●コード番号:215-9070 アズワン品番65-7427-14
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ。Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
仕様●色:ベージュ●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.5mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:PEEK●シリーズ:151●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●入数:100 アズワン品番65-7436-55
1袋(100個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウント
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500 HS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6995 アズワン品番65-7478-75
1セット(3500個)
34,980 税込38,478
欠品中

Autotool 2000 用ケーブルタイ。電子的に作動する自動ケーブルタイシステム Autotool 2000 用のケーブルタイリールです。結束プロセスを高速化できるよう設計されています。Autotool 2000 では、ボタン 1 つで結束、ねじ切り、切断が可能です。Autotool は、ベンチマウントキットやオーバーヘッドディスペンサを使用して、お客様の用途に応じて固定式又は携帯式で使用できます。主な特徴 50 本または 3500 本のケーブルタイのリールで販売されています ナチュラルカラーとブラック( PA66 )を用意 内側のセレーションにより、バンドルされたアイテムを確実に保持できます 直径 20 mm までのバンドルに適したタイ
仕様●入数:1リール(3500個入り)●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:3500pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18RA3500●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●コード番号:702-6999 アズワン品番65-7365-85
1セット(3500個)
35,980 税込39,578
欠品中

MCCTAM マウントは、食品製造装置や自動包装機など、振動の多い場所でも、MCT シリーズケーブルタイを所定の位置に保持するのに最適です。よく目立つ青色で目視検出が簡単 スペースを最小限に抑えたい用途に最適です ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 磁気及びX線で検出可能 食品及び製薬グレードの検出機器を使用する場合に最適 全体に金属がまぶされ、小さな断片でも安定して検出可能 食品製品への混入リスクを大幅に軽減 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.7mm●幅:10.3 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CTAM●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:194-6388 アズワン品番65-7463-25
1袋(100個)
44,980 税込49,478
欠品中

HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020 アズワン品番65-7428-44
1袋(100個)
16,980 税込18,678
欠品中