ロープ、ヒモ :「マーキングプレート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア
アズワン品番65-7391-50
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ケーブルタイで固定されるブランクナイロンの矢印型プレート ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1449
アズワン品番65-7416-45
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
HellermannTyton 識別用結束バンド及びプレートは、ケーブル束のマーキングに使用します。色は黒です。このプレートは、終端処理の前後に大きなパイプやケーブルを使用するのに適しています。ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:プレート●材質:ポリアミド●色:黒
アズワン品番65-7392-48
1袋(100個)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
HellermannTyton 識別用タイ / プレートは、ケーブル束透明です。IMP 及び IT マーカープレート製品は、終端処理の前後に大きなケーブル束を取り付けるのに適しています。ケーブルタイまたはリベットで固定します ご要望に応じて、カスタムプリントの板をご用意いたします
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:マーキングプレート●材質:ポリアミド●色:クリア●コード番号:218-1559
アズワン品番65-7392-64
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton IT50L シリーズナチュラル識別結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 100 mm、長さは 390 mm、幅は 56 mm です。この識別用タイを使用することで、1 回の操作でケーブルやより線を固定 / マーキングできます。識別番号は、ブランドにすることも、消えないマーカーペンで手動でマークすることもできます。その主な利点の 1 つは、ケーブル束を異なるタイミングで固定して識別できる Ability です。特長と利点ケーブル束の簡単な識別と固定にワンステップで使えます ケーブル束のマーキング用のプレートです 油性ペンで手動又は一時的にマーキングすることができます リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 伸張強度は 225 N です認定UL94 V2 認定
仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:IT50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:255-2733
アズワン品番65-7474-32
1袋(100個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
ロープ、ヒモ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。