2,403件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に
仕様●サイズ(号数):2.0号●径(mm):0.24●全長(m):200●引張強度(kg):14.9●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:ホワイト●重量(g):約110 アズワン品番65-9268-65
1巻
3,120 税込3,432
翌日出荷

。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に適しています。吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。
仕様●サイズ:Φ1mm×50m●構造:8打ちコード(芯入り)●カラー:白●重量(g):94●材質:ポリエステル アズワン品番65-9268-84
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100 アズワン品番65-9269-13
1個
605 税込666
翌日出荷

。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810 アズワン品番65-9269-02
1巻
3,020 税込3,322
翌日出荷

。デザインや使用感でオリジナリティに。ヘルメットオプション。使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!。スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。
仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):20×170×10●商品重量(g):11●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):13●サイズ:F●色:グレー アズワン品番65-8942-54
1個
459 税込505
10日以内出荷

。ハサミを使わず不要な部分を手でカットできます。切り口は尖りません。
仕様●材質:ナイロン66耐候性(屋外用・黒色)●サイズ:150×2.8mm●入数:100本入り アズワン品番65-8656-04
1袋(100本)
829 税込912
8日以内出荷

色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様●径:Φ3mm●長さ:10m●色:緑●材質:ポリプロピレン●3打ち アズワン品番65-9269-30
1本
390 税込429
翌日出荷

仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50l●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-3924 アズワン品番65-7466-12
1袋(100個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様●内容:ボイラ取扱作業主任者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着 アズワン品番65-9335-39
1組(10枚)
740 税込814
翌日出荷

仕様●内容:足場組立作業主任者●入数:10枚●サイズ:35×25mm●材質:基材/ポリオレフィン 粘着剤/アクリル系●裏面のり付●粘着 アズワン品番65-9335-40
1組(10枚)
740 税込814
翌日出荷

アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。イマオ社、エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):28×21×20.2●適用バンド幅(mm):~4.8mm●溝幅(mm):8.0×8.4●板厚(mm):4.0~4.8●外形寸法:40mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構 アズワン品番65-9260-05
1箱(100個)
9,720 税込10,692
翌日出荷

装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:0.88kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●金剛打ち(12打ち) アズワン品番65-9268-93
1本
800 税込880
翌日出荷

LKC ケーブルねじタイマウント。M5 ねじ固定取り付けクレードルにより、ケーブルタイの固定を確実に固定できます スタンドオフ取り付けオプションがあります 材質 - ナイロン6.6 。曲線デザイン 。組み立てが簡単 。非常に安全性が高く、振動に耐性があります
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8mm●長さ:25mm●幅:17 mm●固定穴径:5.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:LKC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7406-03
1袋(100個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 6 mm、長さは 19 mm、幅は 19 mm、高さは 9 です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ、ケ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:6mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:19mm●幅:19 mm●深さ:9mm●寸法 [L x W x D]:19 x 19 x 9mm アズワン品番65-7422-26
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:トワイスタークリップ●最大バンドル直径:19.5mm●固定方法:ツイスト●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●深さ:42mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7396-69
1袋(20個)
829 税込912
7日以内出荷

3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
仕様●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mm アズワン品番65-3901-43
1本
10,700 税込11,770
翌日出荷

信越工業ECO PPロープ
RoHS
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質再生ポリプロピレン 長さ(m)50 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(72本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

結束機用よりひも
材質ポリプロピレン 長さ(m)1.8 太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

信越工業パワーロープ
RoHS
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)150 太さ(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越工業PP荷造りひも
RoHS
柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

信越工業SKテープ(ソフト)
RoHS
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

信越工業PP荷造りテープ
RoHS
柔軟性があって結びやすいPPひも、太くて手が痛くなりにくいひもです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(36本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

PE平テープ。ポリエチレン製で耐候性にすぐれ、屋外での使用に優れます。
材質ポリエチレン 長さ(m)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<フィネス専用設計>同強度なら今までより1サイズ細いラインが使えるというアドバンテージ。ウルトラフィネススペシャル(0.3号、0.4号)、フィネススペシャル(0.5号、0.6号、0.8号)。EXPERT専用:ウルトラフィネススペシャルをご使用の際は、キンク、ガイド絡み等のライントラブルに細心の注意が必要です。正しくラインコントロール・メンテナンスを行えるエキスパートアングラーのみがご使用ください。 <信頼の最高品質>国内最高技術が結集した原糸を使用し、強度、しなやかさ、摩耗性、・・・全てにおいて最高級のフロロカーボンラインです。
用途フィネスラインはここまで進化した!!「アジング」「メバリング」用ライン最高峰 0.3号(0.090mm)<アンダー0.1mm>で、1.7lbという破格の強度。違いがわかる「アジンガー」「メバリンガー」に贈る最強フロロカーボンライン「BREADENフィネスフロロ」 ラインカラー:クリア、巻き:整列巻き 長さ(m)100
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途に合わせて長さやわっかの大きさが自由自在に作れるマジックロープです。用途に合わせアイ部分の大きさや長さを自由に調節が出来ます。アイ部分はロープ中心部に15cm以上通し、5cmほどロープの外に出せば完成します。力がかかる程しっかり締まります。
用途荷物の固定や引っ張り。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ロープ長さ(m)6 使用長さ(m)0.5~5.5
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン 太さ(mm)12
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン
1巻
4,798 税込5,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。
材質ポリエステルスパン 蛍光オレンジ 太さ(mm)12
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1m毎に印付。
材質クレモナS(ビニロン+ポリエステル) 構造金剛打ち
1巻
7,430 税込8,173
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境に優しい天然素材のサイザル麻ロープです。素打ち(あま打ち)。
用途手芸用途や装飾荷造り等に。 材質 薄茶 長さ(m)7 径(mm)4
1本
435 税込479
翌日出荷

エスコ麻ロープ
環境に優しい天然素材のサイザル麻ロープです。3打ち。
用途手芸用途や装飾荷造り等に。 材質 薄茶 長さ(m)10 径(mm)6
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

TORAY(東レ・モノフィラメント)ソラローム ポリアミドプラス A74H
*フロロ並みの高感度を実現したナイロンラインの最高峰。 *高強力・耐摩耗設計でフロロカーボンライクな使用感。 *素材の持つ軽さとしなやかさが自在なテクニカルアクションを可能にする。
用途プレミアムナイロンライン 長さ(m)150(75mマーキング) インデックスバス ライン色ウォーターメロンライトフロールーセント
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)トヨフロン L-SE S751
*トヨフロンLシリーズの技術が詰まった高品質フロロ。ベーシック性能を凝縮させ、あらゆるジャンルのハリス、リーダーに対応。 *ビギナーからエキスパートまで納得のコストパフォーマンスモデル。
用途場面を問わない汎用性能 長さ(m)50 インデックス ライン色ナチュラル
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)トヨフロン プレミアム船ハリス S78K
確かなコンセプトに基づく号柄別専用設計。あらゆるシーンをカバーする卓越した強度バランス、熟成した高次元での柔軟設計。
用途巻グセを抑えた大型スプールを採用。耐摩耗性・耐ショック性に優れ、更なる大物の引きにも対応しました。 長さ(m)100 インデックス船等・投げ ライン色ナチュラル
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)将鱗 へら スタンダード道糸 A74D
管理釣り場の数釣りや、巨ベラの引きでも棚狂いを軽減する、東レ独自の寸法安定性。釣り場や仕掛けを問わず対応する高強度と優れた操作性。
用途管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンド道糸。 長さ(m)50 インデックスへら ライン色イエロー
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)ソラローム ルアー フロロ S755
*操作性・キャスタビリティに優れた実戦性能。 *ハリとしなやかさを両立させたルアー専用設計。 *全てのアングラーにマッチするスタンダードフロロ。
用途ハイパフォーマンスフロロライン 長さ(m)80 インデックスバス ライン色ナチュラル
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

品質と強度が自慢の米麦結束用紐です。 米麦の結束や、トマト・ピーマン・果樹の誘引など色々な用途に使用できます。
材質黄麻(ジュート) 質量(kg)約2.6 黄麻 長さ(m)850 規格(紐)14番手×6本撚り
1セット(850m×6個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

滑り・伸びが少なく、天然素材で環境に優しい。農業や祭事・インテリア装飾用に。表示サイズと実寸に若干の誤差があります。命綱としての使用は危険なのでやめてください。鋭い角や荒い面とロープを擦れさせない様にして下さい。とくに鋭い角部にかけて張力を与えると切断する場合があります。
材質ジュート 引張強度(kg)330 ロープ径(Φmm)6
1巻
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新潟エースロープ紙ひも 白
園芸、荷造り、手芸に。
材質再生ミルク紙
1個
699 税込769
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟エースロープ細ひも
工作、小包、園芸に。
材質ポリプロピレン 長さ(m)200 アズワン品番64-3217-61 太さ(mm)2
1個
699 税込769
11日以内出荷