各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター :「PPバンド引き締め機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-L16 寸法(mm)約135×310×130 質量(kg)3.34(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約40~90分 バンド厚さ(mm)約0.5~1.2 引締力(N)約60~2500 適合バンド幅(mm)9~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき 仕様連続結束回数:最大約400回/充電 適合引締め方法:手動 型式ST-JDH16 寸法(mm)約138×330×168 質量(kg)2.75(バッテリー含む) 対応溶着:バイブレーション バッテリーリチウムイオン 充電時間約60~90分 バンド厚さ(mm)約0.8~1.2 引締力(N)約60~2100 適合バンド幅(mm)13~16 適合バンド樹脂:PET/PP 関連資料(8.99MB)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷